9229690924 ISO Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 NR 125 U9035

Gewindewp.I

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29690924, 9229690924
Rubix:1564569
Hersteller:4332163357544
EAN:4332163357544
9229690924 Gewindewp.I 60G Vollp. TN16 NR 125 M U 9

Technische Zusammenfassung

Typ9229690924 gewindewp.i 60g vollp. tn16 nr 125 m u 9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9229690924 ISO Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 NR 125 U9035


ISO-Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 NR 125 U9035 FORMAT
ISO-Gewindewendeschneidplatte, innen, 60° metrisch, Vollprofil

Technische Informationen


Attribute
Typ9229690924 gewindewp.i 60g vollp. tn16 nr 125 m u 9
Zolltarifcode82090020
18,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std