9229680860 ISO Klemmhalter CKJNR 3225 P 16
ISO Klemmhalter CKJNR 3225 P 16
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:29680860, 9229680860
Rubix:1564389
Hersteller:4332163676317
EAN:4332163676317

Produktdetails : 9229680860 ISO Klemmhalter CKJNR 3225 P 16
ISO-Klemmhalter, 93°, CKJNR/L
Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Spannfingerklemmung, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Anwendung: Kopierdrehen.
ISO-Klemmhalter CKJNR 3225 P 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 93°, CKJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Spannfingerklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Kopierdrehen.
ISO-Klemmhalter, 93°, CKJNR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 0° negativ, Spannfingerklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Kopierdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229680860 klemmhalter 93 grad ckjnr 3225 p16 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
