9325800004 Werkzeughalter VDI radial rechts B3 40x25mm Überkopf

Halterung für Wendeplattenbohrer Fortis Tools

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:32870004, 9325800004
Rubix:2153163
Hersteller:4317784732604
EAN:4317784732604
9325800004 VDI Radial Werkzeugh. re. B3 40x25mm Übe

Produktdetails : 9325800004 Werkzeughalter VDI radial rechts B3 40x25mm Überkopf


Werkzeughalter VDI radialrechts B3 40x25mm Überkopf FORTIS
Form B3, rechts, über Kopf Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Radial-Werkzeughalter rechts, über Kopf, kurz. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
111,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std