Referenzen
Format:29995730, 9229995730
Rubix:1564824
Hersteller:4332163807391
EAN:4332163807391

Produktdetails : 9229995730 Vollbohrer für Wendeplatte Innenkühlung Dx3 29mm
Vollbohrer für Wendeplatte Innenkühlung Dx3 29mm
Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar.
Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229995730 vollbohrer f. wp m. ik. 29 mm 3 x d |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
463,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
551,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
