CP96SDB50-1250C ISO-Zylinder
ISO 15552 Serie CP96-Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:CP96SDB50-1250C
Rubix:2199540
EAN:3618035717786

Technische Zusammenfassung
| Typ | standard-montage |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
Dokumente
Produktdetails : CP96SDB50-1250C ISO-Zylinder
Dieser pneumatische Zylinder der SMC-Serie CP96 bietet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Er entspricht der ISO-Norm 15552 und vereint Robustheit, Präzision und einfache Integration. Dank der Kombination aus pneumatischer und elastischer Dämpfung gewährleistet er höchste Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
Dieser Zylinder mit einseitiger oder durchgehender Kolbenstange verfügt über eine einstellbare pneumatische Dämpfung sowie einen integrierten Magneten, der die Nutzung mit Sensoren ermöglicht. Die Konstruktion nach ISO 15552 garantiert eine standardisierte Montage und eine hohe Kompatibilität. Durch sein kompaktes und widerstandsfähiges Design ist er die bevorzugte Wahl für Fachleute in der Industrie.
Spezifikationen:
• Typ: Pneumatikzylinder, Zugstangenzylinder, doppeltwirkender Zylinder, ISO-Profilzylinder
• Kolbendurchmesser: 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
• Dämpfung: Pneumatische Dämpfung an beiden Enden + elastische Dämpfung
• Maximaler Betriebsdruck: 1,0 MPa
• Minimaler Betriebsdruck: 0,05 MPa
• Medium und Umgebungstemperatur:
• Ohne Sensor: -20 bis 70 °C (frostfrei)
• Mit Sensor: -10 bis 60 °C (frostfrei)
• Kolbengeschwindigkeit: 50 bis 1000 mm/s
Normen:
Dieser SMC-Zylinder entspricht der ISO-Norm 15552, was eine internationale Kompatibilität sowie eine hohe Leistungsqualität sicherstellt.
Markeninformationen:
Seit 1959 ist SMC als weltweiter Marktführer im Bereich pneumatische und elektrische Automatisierung bekannt. Mit einer Präsenz in über 80 Ländern und strategisch positionierten Produktionszentren entwickelt das Unternehmen innovative und maßgeschneiderte Lösungen. SMC setzt auf nachhaltige Technologien, um die Energieeffizienz industrieller Prozesse zu optimieren und den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Die Produkte von SMC werden unter anderem in den Bereichen Automobilindustrie, Pharmazie und Robotik eingesetzt.
Eigenschaften:
Dieser Zylinder mit einseitiger oder durchgehender Kolbenstange verfügt über eine einstellbare pneumatische Dämpfung sowie einen integrierten Magneten, der die Nutzung mit Sensoren ermöglicht. Die Konstruktion nach ISO 15552 garantiert eine standardisierte Montage und eine hohe Kompatibilität. Durch sein kompaktes und widerstandsfähiges Design ist er die bevorzugte Wahl für Fachleute in der Industrie.
Spezifikationen:
• Typ: Pneumatikzylinder, Zugstangenzylinder, doppeltwirkender Zylinder, ISO-Profilzylinder
• Kolbendurchmesser: 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
• Dämpfung: Pneumatische Dämpfung an beiden Enden + elastische Dämpfung
• Maximaler Betriebsdruck: 1,0 MPa
• Minimaler Betriebsdruck: 0,05 MPa
• Medium und Umgebungstemperatur:
• Ohne Sensor: -20 bis 70 °C (frostfrei)
• Mit Sensor: -10 bis 60 °C (frostfrei)
• Kolbengeschwindigkeit: 50 bis 1000 mm/s
Normen:
Dieser SMC-Zylinder entspricht der ISO-Norm 15552, was eine internationale Kompatibilität sowie eine hohe Leistungsqualität sicherstellt.
Markeninformationen:
Seit 1959 ist SMC als weltweiter Marktführer im Bereich pneumatische und elektrische Automatisierung bekannt. Mit einer Präsenz in über 80 Ländern und strategisch positionierten Produktionszentren entwickelt das Unternehmen innovative und maßgeschneiderte Lösungen. SMC setzt auf nachhaltige Technologien, um die Energieeffizienz industrieller Prozesse zu optimieren und den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Die Produkte von SMC werden unter anderem in den Bereichen Automobilindustrie, Pharmazie und Robotik eingesetzt.
Stärken
ISO-15552-konform für weltweite Kompatibilität.
• Doppelte Dämpfung (pneumatisch und elastisch) für optimale Leistung.
• Integrierter Magnet für die einfache Nutzung mit Sensoren.
• Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer.
• Einfache Installation und Wartung.
• Großer Geschwindigkeitsbereich des Kolbens für mehr Flexibilität.
• Doppelte Dämpfung (pneumatisch und elastisch) für optimale Leistung.
• Integrierter Magnet für die einfache Nutzung mit Sensoren.
• Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer.
• Einfache Installation und Wartung.
• Großer Geschwindigkeitsbereich des Kolbens für mehr Flexibilität.
Anwendungen
Dieser SMC-Zylinder der Serie CP96 eignet sich ideal für automatisierte Systeme und industrielle Anwendungen, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit erfordern. Er ist optimal für Produktionslinien, Handhabungsgeräte und andere komplexe industrielle Prozesse.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | standard-montage |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage