9476000080 Federwaage Macro 50N

Federwaage

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:80049
Rubix:1948100
Hersteller:80049
EAN:7612348800490
9476000080 Federwaage Macro 50N Pesola

Produktdetails : 9476000080 Federwaage Macro 50N


Federwaage Macro 50N PESOLA
Federwaage Macro Linie, Newton-Teilung Ausführung: Hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung, bis zu 20 % der Kapazität, Aufhängebügel dreh- und schwenkbar, dadurch optimale Ablesbarkeit, integrierte Rückschlagdämpfung (max. 30 kg), spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie Feder, Zeigernocken mit präzisem Strich auf Skalenebene für fehlerfreie Ablesung, abriebfreie, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung auf Aluminiumrohr, ausgerüstet mit Schleppzeiger, Überlast gesichert bis 80 kg, Haken dreh- und schwenkbar, untere Aufhängung austauschbar.

Technische Informationen


Attribute
126,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std