Referenzen
SMC:IZS40-1600-08B
Rubix:2218841
Hersteller:IZS40-1600-08B
Produktdetails : IZS40-1600-08B Ionisierer
Wir freuen uns, ein Trio neuer Ionisatoren der IZS-Serie vorzustellen, die der Kundennachfrage nach schnelleren und effizienteren Lösungen zur Neutralisierung statischer Ladung gerecht werden. Alle drei Modelle verfügen über die AC-Ionenentladung, wobei das einfachste Modell mit einer einfachen ON/OFF-Funktion in nur 3,2 Sekunden bei 1,000mm entladen kann. Das Hochgeschwindigkeitsmodell entfernt statische Elektrizität schnell mittels Feedback-Sensor; wählbare Energiespar- oder kontinuierliche Neutralisationslaufmodi machen es zudem flexibel. Alternativ reduziert das Dual-AC-Modell sowohl die Potentialamplitude auf 25V oder weniger als auch die an das Werkstück abgegebene Ionenmenge, was eine enge Installation in der Elektronik- und Halbleiterindustrie ermöglicht. Diese Serie integriert zwei Auto-Balance-Sensoren, einen standardmäßig im Gehäuse des Ionisators und einen optionalen hochgenauen externen Sensor. Eine kabellose Fernbedienung ermöglicht es Bedienern, bis zu 16 Ionisatoren aus einer Entfernung von 5m ferngesteuert einzustellen und zu konfigurieren, sowie eine einfache und schnelle serielle Verdrahtung dank Link-Kabelsteckern, die bis zu acht Einheiten verbinden. Die IZS-Ionisatoren eignen sich für verschiedene Anwendungen in Branchen wie PET-Flaschenherstellung, Teilezuführungen, Harz- und Gummiformung, Lebensmittel- und Getränkeverpackung, Folien- und Papierherstellung sowie Wafer-Transfers und sorgen für sicherere Fertigungsprozesse, reduzieren Produktionsfehler und die daraus resultierenden Nicht-Qualitäts-Kosten.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.596,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.899,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage