Referenzen
SMC:EX260-SEN1
Rubix:2210822
Hersteller:EX260-SEN1
EAN:3618036111170
Produktdetails : EX260-S1 Busknoten
Zentralisiertes & kompaktes serielles Übertragungssystem für die Ausgabe
Kompatible Protokolle: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Bis zu 32 Magnete, bis zu 24 Stationen
Anwendbare Ventilserien: neue SY, JSY, VQC, S0700, SV
Bis zu IP67 schutzisoliert.
Kompatible Protokolle: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Bis zu 32 Magnete, bis zu 24 Stationen
Anwendbare Ventilserien: neue SY, JSY, VQC, S0700, SV
Bis zu IP67 schutzisoliert.
Stärken
Kostengünstige Feldbuslösung für die Ausgabe
Kompatibel mit SY, SV, VQC und S0700
Protokolle: EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™, POWERLINK
Kompatibel mit SY, SV, VQC und S0700
Protokolle: EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™, POWERLINK
Technische Informationen
Attribute
| Typ | serielle schnittstelleneinheit |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
437,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
520,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage