SY100-68-A-30 Stecker mit Anschlusskabel

Elektroverteiler, Serie SY3000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SY100-68-A-30
Rubix:758080
Hersteller:SY100-68-A-30
EAN:3618036197563
SY100-68-A-30 Stecker mit Anschlusskabel

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SY100-68-A-30 Stecker mit Anschlusskabel


Die SY-Serie bietet wesentliche Fortschritte hinsichtlich der Ventilleistung für kostengünstige Lösungen nach Ihren Anforderungen. Die Baureihe bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY Serie ist mit Leitungs- oder Sockelmontage erhältlich und die Magnetventile können einzeln oder auf einer Barrette verwendet werden.
Steckdose mit Kabel

Anwendungen

Montage auf Basis Interne Steuerung verteilter Flüssigkeit: Druckluft gefiltert 10 µm geölt oder ungeölt Temperatur (Umgebung und Flüssigkeit): -10 bis + 50°C manuelle Impulssteuerung Schutzart: IP.55.

Technische Informationen


Attribute
Typelektro
Zolltarifcode85444290
10,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std