483510P0 Magnetspule Parker

Parker Hannifin Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:483510P0
Rubix:2674184
Hersteller:483510P0
483510P0 Magnetspule Parker

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil

Produktdetails : 483510P0 Magnetspule Parker


32-mm-Spulen für FCSE-Magnetventile bieten viele Optionen, um die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen in der Industrie und im Prozessbereich zu erfüllen. Die solide und robuste Konstruktion umfasst eine interne polare Erweiterung zur Optimierung des Magnetfelds, die hohe Leistungen auch bei Spannungsabfällen oder Wärmeproblemen bietet. Diese Produktlösung verfügt über mehrere Zulassungen, darunter UL, CSA und VDE, um die Anforderungen der verschiedenen Segmente und Anwendungen in der Industrie und im Prozessbereich zu erfüllen.
Leistungsaufnahme der Spule: 9W
Spezifikationen der Spule: CE - VDE - EAC
Temperaturbereich der Spule: -40°C +50°C
Abteilung: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrischer Anschluss: 2 P + E Stecker nach EN 175301-803 Typ A
Isolationsklasse: H 180 °C
Versorgungsspannung: 24V 50/60Hz
Spezifikationen Met: -

Stärken

-Mehrfachzulassung
UL
CSA
VDE
CE - UKCA - EAC

Anwendungen

Industrie;Prozess;Alle in Industrie und Prozess Markt

Technische Informationen


Attribute
Typsolenoidventil
446,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
531,57 € inkl. MwSt.