E-1101 BT Insetbox i3 inkl. 2 Trennwände
Insetbox i3 inkl. 2 Trennwände
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E-1101 BT
Rubix:1244374
Hersteller:2840006
EAN:4010886939383

Produktdetails : E-1101 BT Insetbox i3 inkl. 2 Trennwände
Passend für GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 
Passend für GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L, Als Aufbewahrung für Kleinteile, Feinunterteilung möglich mit 2 Trennwänden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Zulässige Last | 0,1 kg |
| Werkstoff | kunststoff |
| Breite | 78 mm |
| Höhe | 63 mm |
| Länge | 260 mm |
| Typ | einsatzbox |
| Zolltarifcode | 39231090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
