Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CHC10X40PFA2, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 912
Innensechskantschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC10X40PFA2
Rubix:3193076
Hersteller:881479
EAN:3660338349447


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN912 M10X40 A2-70. Zylinderschraube mit Innensechskant
Innensechskantschraube DIN 912
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 912 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm