Referenzen
Kroeplin:H220
Rubix:1085463
Hersteller:H220
Produktdetails : 9438800040 Innenschnelltaster H220 20,0- 40,0mm
Innenschnelltaster Intertest 20-40mm KRÖPLIN
Innenschnelltaster Intertest für Werkstatteinsatz Ausführung: Für den robusten Werkstatteinsatz, gedämpftes Laufwerk mit Stahlfadenübertragung für größere Präzision, Messkontakte aus Hartmetall, Toleranzmarken verstellbar. Lieferung in Transportbox. Anwendung: Zum Messen von Innennuten und Einstichen. Ablesung 0,01 mm
Innenschnelltaster Intertest für Werkstatteinsatz Ausführung: Für den robusten Werkstatteinsatz, gedämpftes Laufwerk mit Stahlfadenübertragung für größere Präzision, Messkontakte aus Hartmetall, Toleranzmarken verstellbar. Lieferung in Transportbox. Anwendung: Zum Messen von Innennuten und Einstichen. Ablesung 0,01 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90178090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
408,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
485,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std