Referenzen
Käfer Messuhrenfabrik:J 45
Rubix:1044752
Hersteller:J 45
Produktdetails : 9437800045 Dickenmessgerät J45 Bügeltiefe 45mm
Dickenmessgerät J45 Bügeltiefe 45mm KÄFER
Präzisions-Dickenschnellmessgerät Ausführung: Ähnlich DIN 878, Bügel aus Aluminium, mit Abheberad und Kunststoff-Griffschalen zur Isolation der Handwärme, Nullstellung durch drehbaren Außenring, Messkraft ca. 0,5 N, mit flachen Messflächen. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Lieferung im Kunststoffkasten. Anwendung: Handliches Gerät zum Messen verschiedenster Materialien im Messbereich 0-10 mm, z. B. Papier, Textilien, Folien, Bleche etc.
Präzisions-Dickenschnellmessgerät Ausführung: Ähnlich DIN 878, Bügel aus Aluminium, mit Abheberad und Kunststoff-Griffschalen zur Isolation der Handwärme, Nullstellung durch drehbaren Außenring, Messkraft ca. 0,5 N, mit flachen Messflächen. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Lieferung im Kunststoffkasten. Anwendung: Handliches Gerät zum Messen verschiedenster Materialien im Messbereich 0-10 mm, z. B. Papier, Textilien, Folien, Bleche etc.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90178090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

