Referenzen
Kroeplin:H230
Rubix:1085480
Hersteller:H230
Produktdetails : 9438800050 Innenschnelltaster H230 30,0- 50,0mm
Innenschnelltaster Intertest 30-50mm KRÖPLIN
Innenschnelltaster Intertest für Werkstatteinsatz Ausführung: Für den robusten Werkstatteinsatz, gedämpftes Laufwerk mit Stahlfadenübertragung für größere Präzision, Messkontakte aus Hartmetall, Toleranzmarken verstellbar. Lieferung in Transportbox. Anwendung: Zum Messen von Innennuten und Einstichen. Ablesung 0,01 mm
Innenschnelltaster Intertest für Werkstatteinsatz Ausführung: Für den robusten Werkstatteinsatz, gedämpftes Laufwerk mit Stahlfadenübertragung für größere Präzision, Messkontakte aus Hartmetall, Toleranzmarken verstellbar. Lieferung in Transportbox. Anwendung: Zum Messen von Innennuten und Einstichen. Ablesung 0,01 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90178090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
408,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
485,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std