Referenzen
SKF:LBC4-0107
Rubix:3399424


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 312 mm |
| Breite | 220 mm |
Produktdetails : LBC4-0107 (SKF) Zylinderrollenlager-Innenring SKF
Innenringe für vierreihige Zylinderrollenlager werden als separate Komponenten geliefert. Dadurch wird eine volle Austauschbarkeit der Innenringe bei Aufrechterhaltung der radialen Lagerluft ermöglicht. Ein Innenring kann mit einem Außenring mit Rollenkranz zu einem Komplettlager kombiniert werden. Die bordlosen Innenringe nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 312 mm |
| Breite | 220 mm |
| Lagerspiel | c4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.608,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.914,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen