Referenzen
SKF:IR 12X15X22.5
Rubix:314943
Hersteller:344997
EAN:7316573955382


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 22,5 mm |
Produktdetails : IR 12X15X22.5 (SKF) Innenring SKF
Rollenlager Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen N/A
Innenringe für Nadellager sind als separate Komponenten erhältlich. Sie werden hauptsächlich zusammen mit Nadelkränzen, Nadelhülsen und Nadelbüchsen verwendet, wenn die Welle nicht geschliffen und gehärtet werden kann. Die Innenringe der Reihe IR sind die SKF Standardringe für Nadellager.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22,5x15x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 22,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen