IR 85X100X35 (SKF) Innenring SKF

Innenringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:IR 85X100X35
Rubix:312426
Hersteller:9792
EAN:7316570595710
IR 85X100X35 (SKF) Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 85X100X35 (SKF) Innenring SKF


Rollenlager Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen N/A
Innenringe für Nadellager sind als separate Komponenten erhältlich. Sie werden hauptsächlich zusammen mit Nadelkränzen, Nadelhülsen und Nadelbüchsen verwendet, wenn die Welle nicht geschliffen und gehärtet werden kann. Die Innenringe der Reihe IR sind die SKF Standardringe für Nadellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x100x100 mm
Bruttogewicht580 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
64,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen