Referenzen
SKF:IR 7X10X12
Rubix:312420
Hersteller:9771
EAN:7316570649659

Produktdetails : IR 7X10X12 (SKF) Innenring SKF
Rollenlager Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen N/A
Innenring IR, Abschrägungen an den Laufbahnenden, Toleranzen nach DIN 620.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x10x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 g |
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 12 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
80,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
