Referenzen
INA:IR45X50X25,5-EGS
Rubix:392158
Hersteller:0017000140000
EAN:4012802726602


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 25,5 mm |
Produktdetails : IR 45X50X25.5-EGS (INA) Innenring INA
Innenring IR..-EGS, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 25,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen