IR140X155X35-EGS (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR140X155X35-EGS
Rubix:98766
Hersteller:0002571760000
EAN:4054362408185
IR140X155X35-EGS (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser155 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR140X155X35-EGS (INA) Innenring INA


Innenring IR..-EGS, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x155x155 mm
Bruttogewicht913 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser155 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
171,97 exkl. MwSt.
/ Stück
204,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen