9974261750 Industriezerstäuber doppeltwirkend rot

Industriezerstäuber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:06243
Rubix:1569072
Hersteller:06243
EAN:4103810062438
9974261750 Industriezerstäuber rot doppeltwirkend P

Produktdetails : 9974261750 Industriezerstäuber doppeltwirkend rot


Industriezerstäuber doppeltwirkend rot Pressol
Industriezerstäuber Ausführung: Behälter aus Polyethylen, mit einer regulierbaren Kunststoffdüse, Düse mit Viton®-Dichtung. Der Sprühwinkel ist verstellbar von Sprühnebel bis zum Punktstrahl. Zerstäuberkopf mit Doppelhub, einmal drücken, zweimal sprühen. Flexibler Saugschlauch ermöglicht nahezu restloses Entleeren in einem Arbeitswinkel von 0° bis 180°. Anwendung: Für dünnflüssige Medien wie Schmiermittel, Desinfektionsmittel, Bremsenreiniger und Reiniger aus den Bereichen Industrie und Kfz.

Technische Informationen


Attribute
14,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std