9974262750 Industriezerstäuber doppeltwirkend 750ml
Industriezerstäuber
Siehe technische InformationenReferenzen
Pressol:06233
Rubix:1546045
Hersteller:06233
Produktdetails : 9974262750 Industriezerstäuber doppeltwirkend 750ml
Industriezerstäuber doppeltwirkend 750ml Pressol
Industriezerstäuber Ausführung: Behälter aus Polyethylen, mit einer regulierbaren Kunststoffdüse, Düse mit Viton®-Dichtung. Der Sprühwinkel ist verstellbar von Sprühnebel bis zum Punktstrahl. Zerstäuberkopf mit Doppelhub, einmal drücken, zweimal sprühen. Flexibler Saugschlauch ermöglicht nahezu restloses Entleeren in einem Arbeitswinkel von 0° bis 180°. Anwendung: Für dünnflüssige Medien wie Schmiermittel, Desinfektionsmittel, Bremsenreiniger und Reiniger aus den Bereichen Industrie und Kfz.
Industriezerstäuber Ausführung: Behälter aus Polyethylen, mit einer regulierbaren Kunststoffdüse, Düse mit Viton®-Dichtung. Der Sprühwinkel ist verstellbar von Sprühnebel bis zum Punktstrahl. Zerstäuberkopf mit Doppelhub, einmal drücken, zweimal sprühen. Flexibler Saugschlauch ermöglicht nahezu restloses Entleeren in einem Arbeitswinkel von 0° bis 180°. Anwendung: Für dünnflüssige Medien wie Schmiermittel, Desinfektionsmittel, Bremsenreiniger und Reiniger aus den Bereichen Industrie und Kfz.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84248970 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
