3510008140 Universal-Drucksprüher FPM-Dichtung 1,5L
Universal-Drucksprüher
Siehe technische InformationenReferenzen
E-Coll:98040020
Rubix:1041289
Hersteller:98040020
EAN:4317784389938
Produktdetails : 3510008140 Universal-Drucksprüher FPM-Dichtung 1,5L
Drucksprüher FPM 1,5L E-COLL
Universal-Drucksprüher Ausführung: Mit Viton®-Dichtung, Sicherheitsventil und verstellbarer Kunststoffdüse. Standfester Behälter mit Füllskala und leichtgängiger Nylonpumpe. Durch die neue Qualität des Drucksprühers ist er auch bedingt für Bremsenreiniger geeignet (Tests jedoch erforderlich). Anwendung: Für leichte Chemikalien, Lösungs- und Reinigungsmittel im Kfz- und Werkstattbereich, für naphtha-haltige Flüssigkeiten und für Schalöl geeignet.
Universal-Drucksprüher Ausführung: Mit Viton®-Dichtung, Sicherheitsventil und verstellbarer Kunststoffdüse. Standfester Behälter mit Füllskala und leichtgängiger Nylonpumpe. Durch die neue Qualität des Drucksprühers ist er auch bedingt für Bremsenreiniger geeignet (Tests jedoch erforderlich). Anwendung: Für leichte Chemikalien, Lösungs- und Reinigungsmittel im Kfz- und Werkstattbereich, für naphtha-haltige Flüssigkeiten und für Schalöl geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84244100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std