Referenzen
Rubix-DE:9900006926
Rubix:1096492






Technische Zusammenfassung
| Packung | 1 rolle mit 1,000 blauen, 3-lagigen wischtüchern |
|---|
Produktdetails : 3510004650 K-Rolle blau 3-lagig 38x36cm 1000 Blatt
• Farbe: blau
• Blattlänge: 360 mm
• Blattbreite: 380 mm
• Anzahl der Lagen: 3
• Anzahl Blätter: 1000
• Rollenlänge: 360 m
• Rollendurchmesser: 380 mm
• Durchmesser des Kerns: 73,2 mm
• Blattlänge: 360 mm
• Blattbreite: 380 mm
• Anzahl der Lagen: 3
• Anzahl Blätter: 1000
• Rollenlänge: 360 m
• Rollendurchmesser: 380 mm
• Durchmesser des Kerns: 73,2 mm
KATRIN Industrieputzrolle XXL, 1000 Blatt, 3-lagig, blau
Stärken
• Industriewischtücher für den täglichen Gebrauch
• Saugstark für effektives Trocknen
• 3-lagig, blau
• Mit Flächenprägung und Zwischenverleimung
• Zugelassen für den kurzzeitigen Lebensmittelkontakt
• Zertifiziert mit dem EU Ecolabel
• Saugstark für effektives Trocknen
• 3-lagig, blau
• Mit Flächenprägung und Zwischenverleimung
• Zugelassen für den kurzzeitigen Lebensmittelkontakt
• Zertifiziert mit dem EU Ecolabel
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 1 rolle mit 1,000 blauen, 3-lagigen wischtüchern |
|---|---|
| Zolltarifcode | 48182091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,49 € exkl. MwSt.
/ Packung
92,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std