• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hygiene(131)
    • Reinigung(768)
    Siehe Hygiene und Reinigung
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Hygiene und Reinigung
    4. Reinigung
    5. Abwischen
    6. Papierhandtuch
    7. 3510004350 Tork Xpress Premium Handtuchpapier 2-lagig

    3510004350 Tork Xpress Premium Handtuchpapier 2-lagig

    Papierhandtuch Tork

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Tork:100297
    Rubix:2935682
    Hersteller:100297
    EAN:7322540124279
    brand logo

    Produktdetails : 3510004350 Tork Xpress Premium Handtuchpapier 2-lagig


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    99,36 € exkl. MwSt.
    / Rolle
    118,24 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    7775 GRÜN 27X27CM 6 SPENDEREIMERX90TUCH WypAll Wischtücher Grün /90 tücher7141 WEISS 38X23.5CM ROLLEX1500TUCH Wypall L10 EXTRA General Clean GroßrolleWIPES IND 100ST EIMER Reinigungstücher universal7764 WEISS 31.7X30.5CM 6 ROLLENX60TUCH Wettask Wischtücher Rolle6778 WEISS 31.8X21.5CM 15PACKX124TUCH Falthandtücher /GroßSCREEN WIPES 100ST DOSE Bildschirm-Reinigungstücher28641 WEISS 34.3X30.9CM ROLLEX900TUCH Aviation Reinigungstücher Großrolle 34X31cm3110024380 Lamellenaufh. svb. Überl.66 Prozent3510011575 Satino PureSoft Handtuchrolle 170m3510004475 WEPA Handtuchspender 55X26,5X13cm Metall3510004690 Putztuch Saugfix 30x38cm 50 Blatt3510004625 Walkisoft-Putzvliesrolle 30x38cm 700 Bla3510010745 DAkkS-Kalibrierschein für el. Präz.Waagen > 50 kg-350 kg1122400 MULTICLEAN PLUS PUTZTUCHROLLE BLAU 2-LG3510011610 Satino PureSoft Jumbo Toilettenpapier Recycling, 2-lagig 720
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap