GS-19-150-AA-420N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm

Industriegasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-19-150-AA-420N
Rubix:217584
Hersteller:GS-19-150_AA_0420N
GS-19-150-AA-420N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser8 mm
Hub150 mm
Max. Länge364 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-19-150-AA-420N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm


Industriegasfeder GS 19, Anschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser8 mm
Hub150 mm
Max. Länge364 mm
Kraft420 N
Endstückaa (gelenkauge a8 / gelenkauge a8)
Zolltarifcode83024900
61,45 exkl. MwSt.
/ Stück
73,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage