GS-40-400-AA-970N Grossgasfeder, 40x400 Hub

Grossgasfeder 40x400 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-40-400-AA-970N
Rubix:101938
Hersteller:GS-40-400_AA_0970N
GS-40-400-AA-970N Grossgasfeder, 40x400 Hub

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser20 mm
Hub400 mm
Max. Länge917 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-40-400-AA-970N Grossgasfeder, 40x400 Hub


Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser20 mm
Hub400 mm
Max. Länge917 mm
Endstückgelenkauge a14
Zolltarifcode83024900
370,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
441,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage