Referenzen
ACE:GS-70-200-EE-13000N
Rubix:713757
Hersteller:GS-70-200_EE_13000N

Produktdetails : GS-70-200-EE-13000N Grossgasfeder, 70x200 Hub
Grossgasfeder, Sonder
Grossgasfeder, 70x200 Hub
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 520 mm |
| Kraft | 13000 N |
| Endstück | ee = e24 (gelenkkopf e24 an kolbenstange und druckrohr) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.140,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.357,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage