GS-8-50-CA-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 8- Drm., 50 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-8-50-CA-10N
Rubix:488576
Hersteller:GS-8-50_CA_0010N

Produktdetails : GS-8-50-CA-10N Industrie-Gasfeder, D=8 mm, Hub=50 mm
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Industrie-Gasfeder GS 8, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 130 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Kraft | 10 N |
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Länge | 132 mm |
| Endstück | kolbenstange: c3,5 scharniergelenk (c3.5 hinge joint) / druckrohr: a3,5 gelenkauge (a3.5 eyelet) (ca) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage