GS-22-400-CC-100N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=400 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 400 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-400-CC-100N
Rubix:113234
Hersteller:GS-22-400_CC_0100N

Produktdetails : GS-22-400-CC-100N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=400 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 400 mm |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 864 mm |
| Endstück | winkelgelenk (c8) beidseitig |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage