GS-28-150-AA-250N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 150 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-150-AA-250N
Rubix:142467
Hersteller:GS-28-150_AA_0250N

Produktdetails : GS-28-150-AA-250N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Kraft | 250 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 412 mm |
| Endstück | auge-auge |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage