GS-28-350-DD-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 350 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-350-DD-150N
Rubix:131975
Hersteller:GS-28-350_DD_0150N

Produktdetails : GS-28-350-DD-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 350 mm |
| Kraft | 150 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Länge | 762 mm |
| Endstück | gabelkopf (clevis fork) d10 an kolbenstange und druckrohr |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage