GS-22-200-GC-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm V2A

Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 450 Hub

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-22-200-GC-100N-VA
Rubix:491483
Hersteller:GS-22-200-VA_GC_0100N
GS-22-200-GC-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm V2A

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser10 mm
Hub200 mm
Kraft100 N
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-22-200-GC-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm V2A


Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=450 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N), VA

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser10 mm
Hub200 mm
Kraft100 N
Zylinderdurchmesser23 mm
Länge464 mm
Endstückkugelpfanne (g8-va, stangenende) und winkelgelenk (c8-va, gehäuseseite)
Zolltarifcode83024900
180,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage