GS-28-350-AD-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 350 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-28-350-AD-150N
Rubix:487316
Hersteller:GS-28-350_AD_0150N

Produktdetails : GS-28-350-AD-150N Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N)
Technische Informationen
Attribute
| Hub | 350 mm |
|---|---|
| Kraft | 150 N |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
170,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage