GS-22-700-GE-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=700 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 700 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-700-GE-80N
Rubix:491672
Hersteller:GS-22-700_GE_0080N

Produktdetails : GS-22-700-GE-80N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=700 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 700 mm |
| Kraft | 80 N |
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 1464 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
302,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
359,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage