GS-12-40-AA-15N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-40-AA-15N
Rubix:516239
Hersteller:GS-12-40_AA_0015N



Produktdetails : GS-12-40-AA-15N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=40 mm
Industrie-Gasfeder GS 12, Ausschubkraft 10 N bis 180 N (eingefahren bis 225 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4,06 mm |
|---|---|
| Hub | 40 mm |
| Kraft | 15 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 112 mm |
| Endstück | auge a3,5 (beidseitig, ausführung aa) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage