GS-22-300-AA-170N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 300 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-300-AA-170N
Rubix:112652
Hersteller:GS-22-300_AA_0170N

Produktdetails : GS-22-300-AA-170N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=300 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 300 mm |
| Kraft | 170 N |
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 664 mm |
| Endstück | a8/a8 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage