GS-22-350-AE-400N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 350 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-350-AE-400N
Rubix:166771
Hersteller:GS-22-350_AE_0400N

Produktdetails : GS-22-350-AE-400N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=350 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 350 mm |
| Kraft | 400 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 764 mm |
| Endstück | gelenkauge (a8) / gelenkkopf (e8) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage