GS-22-150-BE-200N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 150 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-150-BE-200N
Rubix:655772
Hersteller:GS-22-150_BE_0200N

Produktdetails : GS-22-150-BE-200N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Hub | 150 mm |
|---|---|
| Kraft | 200 N |
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage