GS-22-200-AA-530N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 200 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-200-AA-530N
Rubix:129876
Hersteller:GS-22-200_AA_0530N

Produktdetails : GS-22-200-AA-530N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Kraft | 530 N |
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
| Länge | 464 mm |
| Endstück | gelenkauge a8 (aa, beidseitig angenommen) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage