GS-12-150-EE-20N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-150-EE-20N
Rubix:1318417
Hersteller:GS-12-150_EE_0020N

Produktdetails : GS-12-150-EE-20N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=150 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Kraft | 20 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 332 mm |
| Endstück | schwenkäuge (gelenkkopf) e3,5 |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage