GS-22-450-AC-200N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=450 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 22 Drm., 450 Hub
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-22-450-AC-200N
Rubix:44114
Hersteller:GS-22-450_AC_0200N

Produktdetails : GS-22-450-AC-200N Industrie-Gasfeder, D=22 mm, Hub=450 mm
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Industrie-Gasfeder GS 22, Ausschubkraft 80 N bis 1300 N (eingefahren bis 1950 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 450 mm |
| Kraft | 200 N |
| Zylinderdurchmesser | 23 mm |
| Länge | 964 mm |
| Endstück | ac (a8 gelenkkugel / c8 winkelgelenk) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage