GS-12-80-AA-40N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 12 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-12-80-AA-40N
Rubix:124126
Hersteller:GS-12-80_AA_0040N



Produktdetails : GS-12-80-AA-40N Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasfeder, D=12 mm, Hub=80 mm
Industrie-Gasfeder GS 12, Ausschubkraft 10 N bis 180 N (eingefahren bis 225 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Hub | 80 mm |
| Kraft | 40 N |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Länge | 192 mm |
| Endstück | gelenkauge a3,5 beidseitig (anschlussausführung aa) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage