Referenzen
Leuze electronic:IS 218MM/1NO.3-5E0
Rubix:3879039
Hersteller:50128152
Produktdetails : IS 218MM/1NO.3-5E0 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 5 mm
Typ. Grenzreichweite Sn: 5 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 4 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 320 V, AC/DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Relais, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 2 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 50 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 320 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

