Referenzen
Leuze electronic:IS 255MP/4NO-1E5,200-S8.3
Rubix:3888475
Hersteller:50117200
Produktdetails : IS 255MP/4NO-1E5,200-S8.3 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm
Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,2 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 3.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, axial, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 5 mm x 5 mm x 25 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

