Referenzen
Fischer:044395
Rubix:3831609
Hersteller:DHT S 80 W
EAN:4006209443958
Produktdetails : DHT S 80 W Halteteller mit Schraube
Der montagefreundliche Polyamid-Halteteller für Plattenbaustoffe.
• Zeitsparende Montage ohne Vorbohren
• Keine Abzeichnungen an Dübelfläche: Verschlussstopfen reduziert Transmissionswärme
• Dünner Telleraufbau macht Verarbeitung von dünnen Putz- und Armierungsschichten möglich
• Aus hochwertigem Nylon
Der fischer Halteteller DHT S W ist ein Halteteller aus hochwertigem Nylon mit einer vormontierten Schraube. Der DHT wird mit einem Akku-Bohrschrauber in der Durchsteckmontage ohne Vorbohren in Holz- und Holzwerkstoffe gesetzt. Nach der Montage wird der Schraubenkopf mit einem Verschlussstopfen verschlossen. Der fischer Halteteller DHT S W ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in Holz- und Holzwerkstoffen sowie Blechdicken bis 0,8 mm zu befestigen.
Funktion:
• Zur Nutzlänge sind nichttragende Schichten wie z. B. Kleber hinzuzurechnen
• Der Halteteller mit Schraube wird in Durchsteckmontage mit dem Akku-Schrauber gesetzt
• Für die Montage ist ein PH2-Bit erforderlich
• Nach der Montage das Schraubenloch mit beiliegendem Verschlussstopfen verschließen
Stärken
• Die Schraube des DHT-S erlaubt das Setzen ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt
• Der Verschlussstopfen reduziert die Transmissionswärme und verhindert Abzeichnungen an der Putzoberfläche
• Der sehr dünne Telleraufbau ermöglicht die Verarbeitung von dünnen Putz- und Armierungsschichten und bietet maximale Flexibilität in der Anwendung
Anwendungen
• Polystyrol
• PU-Hartschaumplatten
• Holzwolleleichtbauplatten
• Kork- / Kokosplatten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | halteteller dht |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
344,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
409,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






