Referenzen
SMC:RJ0805
Rubix:2181055

Dokumente
Produktdetails : RJ0805 Stossdämpfer
Für Anwendungen mit geringer Belastung, die einen schnellen Sanftstopp erfordern, ist unsere neue Serie von Stoßdämpfern (RJ) die ideale Lösung. Die RJ-Serie, die ursprünglich für die Verwendung mit unserem pneumatischen Lineartisch und unseren kolbenstangenlosen und rotationssymmetrischen Zylinderreihen entwickelt wurde, bietet eine sanfte Stoßdämpfung und ist ideal für kleine Förderbänder, die häufig einen sanften Stopp erfordern. Diese neue Serie, die mit einer patentierten Spiralnut entworfen wurde und vollständig mit unserem aktuellen Sortiment an Stoßdämpfern der RB-Serie austauschbar ist, bietet eine außergewöhnliche Haltbarkeit und reduziert die Dämpfungszeit um 30 %. Erhältlich in drei verschiedenen Energieabsorptionsstufen, 1, 3 und 10 (J), und Hublängen von 6, 7 bzw. 12 mm, ist die RJ-Serie die ideale Wahl für eine reibungslose Dämpfung.
RJ, Stoßdämpfer, Sanft dämpfende Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x46x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 g |
| Gewindeschneiden | metric |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Maximale Aufprallgeschwindigkeit | 1 m/s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen