W.415WBA Werkstattpresse 15 t

Hydraulische Tischpresse W.415WBA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:W.415WBA
Rubix:3476179
EAN:3662424060038
brand logo

Technische Zusammenfassung

Arbeitsbreite430 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W.415WBA Werkstattpresse 15 t


Werkstattpresse 15 t

Produktstärken:
Presse seitlich einstellbar.
Manometer auf Augenhöhe.
Kolben mit automatischer Rückholung.
Kolbenhub: 160 mm.
Lieferung mit montiertem V-Paar (umkehrbar) und Druckstangensatz.
Erfüllt CE-Norm EN1494+A1.
Abmessungen am Boden: 700 x 540 mm.

Stärken

Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Breite Füße mit Befestigungslöchern.

Technische Informationen


Attribute
Arbeitsbreite430 mm
Gewicht75 kg
Typw.415wba
Kapazität15 t
Zylinderhub95 mm
735,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
875,01 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage