Referenzen
SKF:HMV 54E
Rubix:574727
EAN:7316577080158


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 272 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 368 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : HMV 54E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 272 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 368 mm |
| Breite | 48 mm |
| Innengewinde | tr 270x4 |
| Serie | e series (hmv...e) |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Tragfähigkeit | 20,5 kg |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.077,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.662,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage